pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1314A CAVO 6FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST CCA - B1314A

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1314A CAVO 6FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 6

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 2100 M

EAN

3700223643097

Codice prodotto

AS2B1314A

Cod. produttore

B1314A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

6

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Verde

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

8.3 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Vantaggi Tubo interno flessibile Prestazioni al fuoco migliorate Protezione rinforzata contro i roditori Risparmio di tempo durante l’installazione grazie alla nuova struttura del cavo a secco Applicazioni I cavi per la trasmissione dati ad alta velocità sono progettati per tutte le applicazioni (campus, dorsali/backbone, cablaggi orizzontali) e sono adatti a tutti gli ambienti (industriali, residenziali ed edifici per uffici). Possono essere utilizzati anche per installazioni esterne.