pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1169A CAVO 12FO CLT MET OM3 PE PER USO ESTERNO - B1169A

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1169A CAVO 12FO CLT MET OM3 PE PER USO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM3

  • Numero di fibre - 12

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Gomma

Confezione

  • 1 M

EAN

3700223691586

Codice prodotto

AS2B1169A

Cod. produttore

B1169A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM3

Numero di fibre:

12

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Gomma

Con protezione contro i roditori:

Colore del rivestimento:

Nero

Specifica materiale mantello:

Polietilene (PE)

Cavo senza metallo:

no

Diametro esterno circa:

8.3 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica armato in acciaio per utilizzo all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)