ACOME S.A - AS2B1030A CAVO 8FO CLT DIEL OS2 LSZH INT/EST - B1030A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
2100 M
EAN
3700223690862
Codice prodotto
AS2B1030A
Cod. produttore
B1030A
Produttore
AS2
Numero di fibre:
8
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a2
Diametro esterno circa:
6 mm


