pagina iniziale

ACOME S.A - AS2B1019A CAVO 4FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST - B1019A

ACOME S.A
copiacopia
ACOME S.A - AS2B1019A CAVO 4FO CLT DIEL OM4 LSZH INT/EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 2100 M

EAN

3700223690749

Codice prodotto

AS2B1019A

Cod. produttore

B1019A

Produttore

AS2

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Colore del rivestimento:

Blu

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D2

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a2

Diametro esterno circa:

6 mm

ACOLAN® - Cavo in fibra ottica per utilizzo sia all'interno che all'esterno. Trasmissione dati ad alta velocità, utilizzabile in tutti i tipi di applicazione e in ogni tipo di ambiente (industriale, residenziale e commerciale)