ACOME S.A - AS2B1002A CAVO 6FO CLT DIEL OM2 LSZH INT/EST - B1002A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM2
Numero di fibre - 6
Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
2100 M
EAN
3700223690534
Codice prodotto
AS2B1002A
Cod. produttore
B1002A
Produttore
AS2
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM2
Numero di fibre:
6
Tipo di filo:
Cavo multifibra a struttura centrale
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a2
Diametro esterno circa:
6 mm


