pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN99182740 SUPPORTO MAGNETICO

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN99182740 SUPPORTO MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566270134

Codice prodotto

ABCN99182740

Cod. produttore

N99182740

Produttore

ABC

Realizzati in polipropilene, rappresentano un modo veloce, affidabile e conveniente per assorbire e smaltire le fuoriuscite di liquidi Di grande resistenza, per un assorbimento rapido dei liquidi La struttura a piu strati conferisce al prodotto un?alta resistenza, un elevato potere assorbente e di ritenzione dei liquidi Ignifughi, inceneribili oltre il 99% Non contengono sostanze tossiche o pericolose I tamponi ed i rotoli universali assorbono e trattengono combustibili, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua Tipo per uso universale Per la manutenzione quotidiana su piccole superfici Idonei per interventi su versamenti, perdite e gocciolamenti da macchinari Adatti per idrocarburi e derivati, olii da taglio, refrigeranti, fluidi idraulici, olii minerali,solventi ed acqua Tamponi - Dimensioni 48x38 cm Volume di assorbimento 108 l/confezione In confezione da 100 tamponi - Peso ca. 6,5 kg