pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91302004 LAMPADA VEGA 4 CONNECT - N91302004

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91302004 LAMPADA VEGA 4 CONNECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997006764

Codice prodotto

ABCN91302004

Cod. produttore

N91302004

Produttore

ABC

Costruite in robusto materiale plastico altamente resistente agli urti Adatte per l'impiego in qualsiasi ambiente di lavoro, sono dotate di LED ad alte prestazioni che forniscono una luce uniforme e gradevole che non abbaglia e si diffonde in tutto l'ambiente circostante, ideale per lavori di pittura e installazione La bassa temperatura generata dai LED evita che la lampada sia causa di incendi Intensit del flusso luminoso regolabile a 2 livelli (50-100%) Con maniglia e supporto in acciaio regolabile perappoggiare la lampada e predisposto per il fissaggio diretto al treppiede Compatibili con il sistema di batterie METABO/CAS 18V 5,2 Ah e tutte le altre batterie da 18V delle principali marche di utensili elettrici utilizzando i connettori N 9130/7 Fornite senza batteria e caricabatteria