pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90987200 TORCIA SUREFOOT LED - N90987200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90987200 TORCIA SUREFOOT LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0032705146509

Codice prodotto

ABCN90987200

Cod. produttore

N90987200

Produttore

ABC

Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua Mod. UK 4AA SUREFOOT eELEDCon led ad altissima luminosita e di lunga durataImpermeabile fino a 1 m di profonditaCon 1 LED frontale e 1 LED inferiore per illuminare la zona di calpestioFlusso luminoso: 170 lumen frontale - 20 lumen inferiore)Lunghezza max. fascio luminoso 106 mDotata di valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungatoFunziona con 4 batterie alcaline AA (incluse) - Autonomia ca. 6,5hCon passante per elastico di tenuta per fissaggio su elmettiLunghezza totale 152 mm - Peso 160 g