pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90453000 ARMADI + PORTE 1023X555XH.2000 - N90453000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90453000 ARMADI + PORTE 1023X555XH.2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566206102

Codice prodotto

ABCN90453000

Cod. produttore

N90453000

Produttore

ABC

Larghezza 1023 mm - Profondita 555 mm In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi Colore BLU RAL 5012 Altezza 2000 mm - Con porte a battente fessurate con inserto in policarbonato Le ante a battente sono dotate di fessure per il ricambio d'aria, mentre l'inserto in policarbonato permette di avere una visione immediata e completa del contenuto dell'armadio Completo di: 4 ripiani regolabili (senza accessori)