ABC TOOLS SPA - ABCM71163000 LEVE M 7116/3 - M71163000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di collegamento - 1/2 pollice
Isolato - sì
Con isolamento di protezione 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026525
Codice prodotto
ABCM71163000
Cod. produttore
M71163000
Produttore
ABC
Quota di collegamento:
1/2 pollice
Isolato:
sì
Con isolamento di protezione 1000 V:
sì
Leve a cricchetto con attacco quadrato da 1/2" in acciaio al cromo-vanadio reversibile tramite spostamento del quadro - ISO 3315. Lunghezza totale 265 mm.