pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM22710100 GREMBIALI M2271/01 - M22710100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM22710100 GREMBIALI M2271/01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566073216

Codice prodotto

ABCM22710100

Cod. produttore

M22710100

Produttore

ABC

Tipo in cuoio crosta - Secondo CE, Categoria EN ISO 13688:2013 - EN ISO 11611:2007 Per operazioni di saldatura e simili Con regolazione delle spalline tramite fibbie - Spessore 1,5 - 1,6 mm Dimensioni circa: altezza 100 cm, larghezza 60 cm