pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCL65905000 ASS. CON 100 FASC. - COD 2306 - L65905000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCL65905000 ASS. CON 100 FASC. - COD 2306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3700339923069

Codice prodotto

ABCL65905000

Cod. produttore

L65905000

Produttore

ABC

Tipo in cassetta di resina sintetica resistente agli urti Con chiusura di sicurezza e comoda impugnatura colorata per una rapida identificazione del tipo di fascette contenute Dimensioni cassetta LxPxh 320x200x60 mm Composto da 100 fascette a nastro imbutito: 20 pezzi per tipo per tubi mm 8?12 - 12?22 - 16?27 30 pezzi per tubi mm 10?16 10 pezzi per tubi mm 25?40 Con fascette L 6572/1 con nastro e carter in acciaio inossidabile - W2