ABC TOOLS SPA - ABCK39263000 POMPE X INGRASSAGGIO K 3926/3 - K39263000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566253861
Codice prodotto
ABCK39263000
Cod. produttore
K39263000
Produttore
ABC
Tipo per riempimento di compressoriAdatta per la ricarica pulita ed economica dei compressori ingrassatori a leva, a pistola e ad aria compressa dotati di valvola di riempimentoRifornimento rapido: ricarica il compressore in meno di un minutoCorpo pompa in lega di alluminio pressofuso per una maggiore durataCoperchio verniciato al forno per una maggiore resistenza e durata alla ruggine e alla corrosioneGruppo attacco e canna di riempimento 2 in 1, adatto per eliminare gli sprechi e le bolle d?ariaEroga lubrificanti medi e leggeri in ogni condizione meteorologicaAdatta per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2Pompaggio facile e maneggevole Per fusti standard contenuto 20 kg, interno 285?305 mm - Portata per azionamento ca. 60 gFornito senza fusto


