pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF81121440 3 ANELLI SV.1440X13 Z 8/12 - F81121440

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF81121440 3 ANELLI SV.1440X13 Z 8/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566128503

Codice prodotto

ABCF81121440

Cod. produttore

F81121440

Produttore

ABC

BIMETALLO M42 - Durezza taglienti HRc 67?69 La saldatura dei taglienti in acciaio HSS al Cobalto 8% viene eseguita a fasci elettronici sul dorso in acciaio per molle Particolarmente adatta per il taglio di materiali tenaci con un?ottima finitura del taglio stesso, nella grande produzione di serie a livello industriale e dove e richiesta alta qualita e durata DENTATURA VARIABILE Anelli gia saldati pronti per l?uso Con guaina di protezione del dente a partire dalla larghezza 20 mm In scatole di cartone per la salvaguardia degli stessi anelli Impiego universale su tubi, profilati, barre Ulteriori sviluppi non menzionati nelle tabelle sono codificati e disponibili dal pronto Larghezza x spessore lama 13 x 0,64 mm Si vendono a confezione di 3 anelli