pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE10679000 PRESA ALL 6 10/16A+DE + SP.16A - E10679000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE10679000 PRESA ALL 6 10/16A+DE + SP.16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - sì

  • Sovratensore - no

  • Forma della scatola - Rettangolare

  • Materiale - Metallo

  • Interruttore differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566230299

Codice prodotto

ABCE10679000

Cod. produttore

E10679000

Produttore

ABC

Con interruttore on/off:

sì

Sovratensore:

no

Forma della scatola:

Rettangolare

Materiale:

Metallo

Interruttore differenziale:

no

Sezione del filo:

1.5 mm²

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Corrente nominale:

16 A

Lunghezza del cavo di alimentazione:

3 m

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Inserto centrale ruotato:

sì

Con interruttore di sicurezza ON/OFF illuminato e spina bipolare 16A Tipo con 6 prese 10/16A Schuko, trasversali (a 45 ) per agevolare l'inserimento della spina Esecuzione professionale con corpo in alluminio anodizzato Adatto per EDP, PC, periferiche, impianti video, ecc. Cavo lunghezza 3 m, sezione 3x1,5 mm, in PVC Con fori per applicare a parete - Lunghezza totale 480 mm