ABC TOOLS SPA - ABCD38731300 ASS. FORALAMIERE 15,2-60 MM - D38731300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0783310366911
Codice prodotto
ABCD38731300
Cod. produttore
D38731300
Produttore
ABC
- Made in U.S.A. Tipo composto da 13 utensili: 9 foralamiere a vite D 3871 mm 15,2 (PG 9) - 18,6 (PG 11) - 20,4 (PG 13) - 22,5 (PG 16) - 28,3 (PG 21) - 30,5 - 37,0 (PG 29) - 47,0 (PG 36) - 60,0 (PG 48) 2 viti D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) - gr. 3 (19x55 mm) 1 maschio per sbozzare 9,7 mm 1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm