ABC TOOLS SPA - ABCD38486600 ASS. D 3848/66 CON 10 UTENS. - D38486600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punte di guida - 1
Numero di punte coniche - 2
Numero di gattucci - 7
Numero totale di utensili - 10
Imballaggio - Valigia
Confezione
1 PZ
EAN
8031566023433
Codice prodotto
ABCD38486600
Cod. produttore
D38486600
Produttore
ABC
Numero di punte di guida:
1
Numero di punte coniche:
2
Numero di gattucci:
7
Numero totale di utensili:
10
Imballaggio:
Valigia
Assortimento di seghe a tazza ed accessori completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 10 utensili - Per idraulici •7 seghe a tazza D 3844/1 Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 38 - 44 - 57 mm •1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4”) •1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8”) •1 adattatore D 3847/6 •In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm