ABC TOOLS SPA - ABCC32701000 CARRELLO PER MECC. C 3270/1 - C32701000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566237861
Codice prodotto
ABCC32701000
Cod. produttore
C32701000
Produttore
ABC
Tipo in robusto telaio in plastica ad alta resistenza Forma ergonomica con aree per una comoda movimentazione delle braccia e spazi laterali portautensili e minuteria Adatti per comodi interventi sotto la scocca del veicolo Con cuscino imbottito poggiatesta, pratica maniglia per il trasporto e 6 ruote Portata max. 140 kg Lunghezza 1020 mm Larghezza max. 470 mm Altezza da terra 120 mm Peso 4,4 kg


