pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCA28820125 PINZA CHIAVE 125 MM - 0÷23 MM - A28820125

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCA28820125 PINZA CHIAVE 125 MM - 0÷23 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 125 mm

  • Giunto articolato - Giunto passante articolato

  • Apertura max. delle ganasce - 23 mm

  • Isolato -

  • Con isolamento di protezione 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773077497

Codice prodotto

ABCA28820125

Cod. produttore

A28820125

Produttore

ABC

Lunghezza:

125 mm

Giunto articolato:

Giunto passante articolato

Apertura max. delle ganasce:

23 mm

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Monocomponente

Pinza chiave in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio. Testa nichelata - DIN ISO 5743. Particolarmente adatte per serrare e allentare in continuo, sostenere, schiacciare e piegare pezzi, utilizzabili anche per installazioni sanitarie consuperfici delicate. Con cerniera passante e regolazione dell’apertura mediante pulsante direttamente sul pezzo. Ganasce lisce ad apertura rapida e parallela a pinza, che consente un veloce adattamento al dado secondo il principio del cricchetto. Con trasmissione di forza moltiplicata 10 volte: presa di serraggio altissima. Manici rivestiti in resina termoplastica.