ABC TOOLS SPA - ABCA28376000 DISP. DI CONTROLLO 10 350 NM - A28376000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896140671
Codice prodotto
ABCA28376000
Cod. produttore
A28376000
Produttore
ABC
Strumenti elettronici digitali, compatti e semplici da utilizzare per il controllo di chiavi dinamometriche - Grado di precisione ? 1% Intervallo di tolleranza da ? 1% a ? 15% Modalita di utilizzo calibrata con rotazione in senso orario Ampio display da 17 mm per un'ottima visualizzazione dei dati con 3 diversi colori a seconda del valore di coppia che si registra in fase di controllo (giallo = troppo basso, verde = OK e rosso = troppo alto) 3 modalita di impiego: visualizzazione della coppia continua applicata (Track), riconoscimento del punto di piegatura (First Peak) ed indicazione del valore di punta (Final Peak) Lingue selezionabili: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, danese, finlandese, svedese, norvegese e portoghese Forniti in valigetta di plastica robusta con inserti in morbida schiuma e completa di alimentatore USB 90-264 volt AC a 47-63 Hz con tensione in uscita di 5V-1000mA - Con adattatori per prese EU, UK, USA ed AUS Forniti con cavo di 2,0 m con estremita USB 2.0 A e USB 2.0 micro B Forniti con certificati di calibrazione e guida rapida per l'utilizzo Grado di protezione IP40 Compatibili con software A 2837/8 Esecuzione con attacco quadro femmina da - 12,5 mm Campo di misura 10?350 Nm (max. serraggio) Con possibilita di convertire il valore da Nm a dNm, kgfm, kgfcm, lbf.ft, lbf.in, ft.lb ed in.lb Materiale di fissaggio (non incluso): viti con esagono incassato ISO 4762 - M10 - 12.9 Peso compreso custodia ed accessori 3,9 kg - Peso netto 2,1 kg Dimensioni LxPxh 138x117x110 mm


