ABC TOOLS SPA - ABCL61425300 STRETTOIO APERT. 300 MM - L61425300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4008158041155
Codice prodotto
ABCL61425300
Cod. produttore
L61425300
Produttore
ABC
Adatti per serrare o per divaricare rimuovendo la ganascia mobile tramite il pulsante ed inserendola dal lato opposto Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l?adattamento rapido al pezzo Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro con asta nervata in acciaio Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l?utilizzo Ganasce con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate L 6142 - Forza di serraggio 2700 N - Sezione asta 22x8 mm L 6142/1 - Forza di serraggio 2000 N - Sezione asta 19x6 mm L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N - Sezione asta 18x5 mm - Con meccanismo di rotazione a 360 dell'impugnatura, per facilitarne l'utilizzo in ogni situazione


