pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1902 PRODIGY 220LM SL IP65 CENTRAL BATTERY - PS1902

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di alimentazione di emergenza - Centrale (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021046028492

Codice prodotto

LENPS1902

Cod. produttore

PS1902

Produttore

LEN

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

33 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K. Flusso SA: 135lm.

Un prodotto LINERGY SRL

Scopri la serie LINERGY SRL