ABB SPA DRIVES - ABDM3AA90LD4B5 1,5KW 4POLI B5 IP55 ALLUMIINIO IE3 220/4 - M3AA90LD4B5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale a frequenza nominale - 1.5 kW
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 4
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
7449078825758
Codice prodotto
ABDM3AA90LD4B5
Cod. produttore
M3AA90LD4B5
Produttore
ABD
Potenza nominale a frequenza nominale:
1.5 kW
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP55