pagina iniziale

ABB SPA DRIVES - ABDM3AA112MB4B3 4 KW 4POLI B3 IP55 ALLUMINIO IE3 220/400 - M3AA112MB4B3

ABB SPA DRIVES
copiacopia
ABB SPA DRIVES - ABDM3AA112MB4B3 4 KW 4POLI B3 IP55 ALLUMINIO IE3 220/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale a frequenza nominale - 4 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078825680

Codice prodotto

ABDM3AA112MB4B3

Cod. produttore

M3AA112MB4B3

Produttore

ABD

Potenza nominale a frequenza nominale:

4 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP55

Motori elettrici in alluminio Process Performance - efficienza IE2. Quattro proprietà contraddistinguono i motori Process Performance di ABB: efficienza, affidabilità, uso di tecnologie all’avanguardia, e possibilità di personalizzazione potenzialmente illimitate. I motori Process Performance soddisfano i requisiti di efficienza energetica nazionali e internazionali – presenti e futuri.