ABB SPA DRIVES - ABDM2BAX160MLB4B3 15KW 4POLI B3 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLB4B3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale a frequenza nominale - 15 kW
Tensione nominale - 400 V
Numero di fasi - 4
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Frequenza nominale - 50...50 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
7449078825826
Codice prodotto
ABDM2BAX160MLB4B3
Cod. produttore
M2BAX160MLB4B3
Produttore
ABD
Potenza nominale a frequenza nominale:
15 kW
Tensione nominale:
400 V
Numero di fasi:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP55