pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBZL1000 ZOCCOLI PER STRUTTURA - ZL1000

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBZL1000 ZOCCOLI PER STRUTTURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Base set laterale

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Adatto per armadi di profondità - 195 mm

  • Adatto per ventilazione/sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646616784

Codice prodotto

ABBZL1000

Cod. produttore

ZL1000

Produttore

ABB

Tipologia:

Base set laterale

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Adatto per armadi di profondità:

195 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Larghezza:

250 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

N°2 angolari per zoccolo per struttura o vano cavi
ABB SPA

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA