ABB SPA - ABBZ1813NT N2221.3 NT COVER SIMB.TAPPARELLA 2M, NER - Z1813NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Impiego - Avvolgibile
Colore - Nero
Finestra di controllo/uscita luce - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8427238316512
Codice prodotto
ABBZ1813NT
Cod. produttore
Z1813NT
Produttore
ABB
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Impiego:
Avvolgibile
Colore:
Nero
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
44 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


