pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1813BL N2221.3 BL COVER SIMB.TAPPARELLA 2M, BIA - Z1813BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Simbolo tattile/senza barriere -

  • Impiego - Avvolgibile

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8427238242446

Codice prodotto

ABBZ1813BL

Cod. produttore

Z1813BL

Produttore

ABB

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Simbolo tattile/senza barriere:

Impiego:

Avvolgibile

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

73 mm