pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1809BL N2121.8R BL COVER DX SIMB.DIMMER 1M, BIA - Z1809BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Dimmer

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8427238248035

Codice prodotto

ABBZ1809BL

Cod. produttore

Z1809BL

Produttore

ABB

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Dimmer

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

73 mm

Color: White. Rocker cover with dimmer symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: right position of RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 and RA/U/ 2.8.1. Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA