pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1808AN N2121.5R AN COVER DX SIMB.ON/OFF 1M, ANT - Z1808AN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Finestra di controllo/uscita luce - sì

  • Simbolo tattile/senza barriere - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238248011

Codice prodotto

ABBZ1808AN

Cod. produttore

Z1808AN

Produttore

ABB

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

sì

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Decorazione

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

22 mm

Altezza:

44 mm

Color: Anthracite. Rocker cover with On/Off symbol for KNX sensor/actuator. Suitable for codes: right position of RS/U 2.1, RA/U 1.16.1 and RA/U/ 2.8.1. Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA