ABB SPA - ABBZ1807BB N2121.1R BB COVER DX SIMB.LUCE 1M, T.BIA - Z1807BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Simbolo "luce"
Simbolo tattile/senza barriere - sì
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8427238247922
Codice prodotto
ABBZ1807BB
Cod. produttore
Z1807BB
Produttore
ABB
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Simbolo "luce"
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
73 mm




