ABB SPA - ABBZ1804BL N2121.5 BL COVER SX SIMB.ON/OFF 1M, BIAN - Z1804BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Bianco
Codice RAL (simile) - 9010
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8427238242149
Codice prodotto
ABBZ1804BL
Cod. produttore
Z1804BL
Produttore
ABB
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


