ABB SPA - ABBZ1804AN N2121.5 AN COVER SX SIMB.ON/OFF 1M, ANTR - Z1804AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Antracite
Finestra di controllo/uscita luce - sì
Simbolo tattile/senza barriere - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8427238242187
Codice prodotto
ABBZ1804AN
Cod. produttore
Z1804AN
Produttore
ABB
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Antracite
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm


