ABB SPA - ABBZ1802BB N2121.3 BB COVER SIMB.TAPPARELLA 1M, T.B - Z1802BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere - sì
Impiego - Avvolgibile
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8427238242095
Codice prodotto
ABBZ1802BB
Cod. produttore
Z1802BB
Produttore
ABB
Tipologia:
Levetta a due posizioni
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Simbolo tattile/senza barriere:
sì
Impiego:
Avvolgibile
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
73 mm


