ABB SPA - ABBZ1801NT N2121 NT COVER SENZA SIMBOLO 1M, NERO - Z1801NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Nero
Finestra di controllo/uscita luce - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8427238315577
Codice prodotto
ABBZ1801NT
Cod. produttore
Z1801NT
Produttore
ABB
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Nero
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
22 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
73 mm
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA