ABB SPA - ABBZ1601AN N2100 AN - COPRIFORO - Z1601AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Pannello
Colore - Antracite
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
8427238067155
Codice prodotto
ABBZ1601AN
Cod. produttore
Z1601AN
Produttore
ABB
Tipologia:
Piastra centrale
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Pannello
Colore:
Antracite
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


