pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1600NT N2000 NT - COPRIFORO 1/2 MODULO - Z1600NT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Pannello

  • Colore - Nero

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8427238315133

Codice prodotto

ABBZ1600NT

Cod. produttore

Z1600NT

Produttore

ABB

Tipologia:

Piastra centrale

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Pannello

Colore:

Nero

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

11 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

73 mm

Color: Matt Black. Blank cover plate for spare spaces. Size: 1/2 module

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA