ABB SPA - ABBZ1520AN N2118.1 AN - COVER PER PRESA DATI 1MOD. - Z1520AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Jack modulare
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Antracite
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8427238067872
Codice prodotto
ABBZ1520AN
Cod. produttore
Z1520AN
Produttore
ABB
Impiego:
Jack modulare
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Antracite
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Piastra centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Con campo per dicitura
Con stampa:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Decorazione
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


