pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1416BL N2241.1 BL RILEVATORE DI MOV. BIANCO 2M - Z1416BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Protezione contro lo strisciamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238271187

Codice prodotto

ABBZ1416BL

Cod. produttore

Z1416BL

Produttore

ABB

Tipologia:

Segnalatore di movimento

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Angolo di scansione:

200 °

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Max. gamma di presenza:

201.06 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

8 m

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Sensore di area rotazione, orizzontale:

-30...30 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Funzione allarme:

no

Larghezza:

44 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Color: White. Rated voltage: 230 Vac ± 10% / 50 Hz Outputs: 1 Normally Open (NO). Connected to L. Maximum power: - Incandescent and halogen: 2.000W - Halogen with electronic transformer: 2.000W - Halogen with ferromagnetic transformer: 2.000W - Fluorescent: 1.300W - CFL: 18x 7W / 12x 11W / 10x 15W / 10x 20W / 10x 23W - LED: 400W Detection range: 8 m radius Detection angle: 200 ° Mounting height: 1,2 to 1,5 m Auxiliary control with N2X04.X push-buttons Size: 2 modules.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA