pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1411DN N2141 DN110 SENSORE MOVIMENTO 1M DUNA - Z1411DN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238299174

Codice prodotto

ABBZ1411DN

Cod. produttore

Z1411DN

Produttore

ABB

Color: Dune. Rated voltage: 230 Vac ± 10% / 50 - 60 Hz Outputs: 1 Normally Open (NO) relay with breaking capacity of 5A/250V (on resistive load) with “zero crossing” technology. Max. power: - Incandescent: 800 W. - Fluorescent (neon): 200 VA. - Low voltage halogen: 500 VA. - Halogen 230 V~ 800 W. - Low consumption (CFL): 200 VA. - Led: 200 VA. Switch-off delay: 30 sec to 15 min or short-time pulse 5 sec (test). Adjustable from the front side. Adjustable light set point level for activation: 5 to 100 lux. Adjustable from the front side. Detection range: 7 m at 20 ºC. Detection angle: 110° at 20 ºC. Mounting depth: 45mm. 50mm depth mounting boxes must be used. Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA