ABB SPA - ABBZ1410CV N2254.1 CV - REG.DI VELOCIT? (0-1-2-3) - Z1410CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Altro
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8427238229911
Codice prodotto
ABBZ1410CV
Cod. produttore
Z1410CV
Produttore
ABB
Tipo funzionamento:
Altro
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
2
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Decorazione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
1.5 A
Tipo di collegamento:
Altro
Resistenza agli urti:
IK00
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
127 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
44 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
73 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Colore dell'operatore di commutazione:
Beige
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA