ABB SPA - ABBZ1311AN N2234.1 AN - INT.MAG.TERM.DIFF.1P+N 6A - Z1311AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Con ritorno in posizione zero - no
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8427238068596
Codice prodotto
ABBZ1311AN
Cod. produttore
Z1311AN
Produttore
ABB
Numero di poli:
2
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
230 V
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Numero moduli DIN:
2
Adatto per montaggio distributore:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no