pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1203DN N2340 DN - CRONOTERMOSTATO DIGIT. 2 PILE - Z1203DN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238300870

Codice prodotto

ABBZ1203DN

Cod. produttore

Z1203DN

Produttore

ABB

Color: Dune. Electronic time-programmable thermostat. Day/week programming. Summer/winter function. LCD display. Output: 1x NO + 1x NC. Potential free. Max.: 8(2)A. Power supply: 2x 1.5V AA type battery (LR6). Size: 3 modules.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA