ABB SPA - ABBZ1200CV N2160.3 CV - DIMMER COM.ROT.230V - Z1200CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238204499
Codice prodotto
ABBZ1200CV
Cod. produttore
Z1200CV
Produttore
ABB
Rated voltage: 230 Vac ± 10%. Frequency: 50/60 Hz Power (min./max load): L-mode: - LEDi (leading-edge): 4 / 100 W/VA (max. 10 lamps). T-mode: - LEDi (trailing-edge): 4 / 250 W/VA (max. 10 lamps). - LV LEDi with 12V transformer (L or LC): 4 / 250 W/VA (max. 10 lamps). - Incandescent lamps: 4 / 250 W/VA. - Halogen lamps: 10 / 250 W/VA. 3 wire connection. OFF position Back-up fuse: Electronic. Overload protection: Electronic. Ambient temperature: 0° C to +35° C.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA