pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1200BL N2160.3 BL - DIMMER COM.ROT.230V - Z1200BL

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8427238204437

Codice prodotto

ABBZ1200BL

Cod. produttore

Z1200BL

Produttore

ABB

Tensione nominale: 230 Vac ? 10%. Frequenza: 50/60 Hz Potenza (carico min./max): Modalita L: - LEDi (taglio ascendente): 4 / 100 W/VA (max. 10 lampade). Modalita T: - LEDi (taglio discendente): 4 / 250 W/VA (max. 10 lampade). - LEDi LV con trasformatore 12V (L o LC): 4 / 250 W/VA (max. 10 lampade). - Lampade a incandescenza: 4 / 250 W/VA. - Lampade alogene: 10 / 250 W/VA. 3 fili collegamento. Posizione OFF Fusibile di backup: Elettronico. Protezione da sovraccarico: Elettronica. Temperaturaambiente: da 0? C a +35? C.