ABB SPA - ABBZ1181CV N2185.4 CV CARICATORE USB-A+C 15W -1M - Z1181CV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Supporto modulo
Colore - Altro
Tipologia - Cavo breakout
Tensione d'esercizio - 100...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8427238271170
Codice prodotto
ABBZ1181CV
Cod. produttore
Z1181CV
Produttore
ABB
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Supporto modulo
Colore:
Altro
Tipologia:
Cavo breakout
Tensione d'esercizio:
100...240 V
Numero di porte USB-A:
1
Numero di porte USB-C:
1
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
44 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Trattamento antibatterico:
no
Tensione d'uscita:
5...5 V
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


