ABB SPA - ABBZ1180AN N2185.3 AN CARICATORE USB-A+C 10,5W -1M - Z1180AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8427238271125
Codice prodotto
ABBZ1180AN
Cod. produttore
Z1180AN
Produttore
ABB
Color: Anthracite. Input voltage: 100 - 240 Vac ±10%; 50/60 Hz. Input current (max.): 250 mA. Output power (max.): 10,5 W. Output voltage USB-A: 5 Vdc (max. 2,1 A). Output voltage USB-C: 5 Vdc (max. 2,1 A). Output voltage USB-A+C: 5 Vdc (total max. 2,1A). Power consumption in stand-by: <= 70 mW. Efficiency: > 83%. Size: 1 module
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA