ABB SPA - ABBZ1163BL N2155.8 BL - PRESA USB 2.0 - Z1163BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego - USB
Anello portante - no
Con protezione polvere - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
EAN
8427238142364
Codice prodotto
ABBZ1163BL
Cod. produttore
Z1163BL
Produttore
ABB
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Impiego:
USB
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero moduli da frutto:
1
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


