pagina iniziale

ABB SPA - ABBZ1133NT N2151.7 NT - PRESA TV/SAT TERMINALE - Z1133NT

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Nero

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8427238315836

Codice prodotto

ABBZ1133NT

Cod. produttore

Z1133NT

Produttore

ABB

Impiego:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Nero

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Decorazione

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

44 mm

Profondità dell'apparecchio:

31 mm

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Color: Matt Black. Duplex TV/SAT outlet - Dead-end. M type - 9,52mm male / F type female. For 75Ω impedance coaxial cable. Avoid small bending radius. Frequency range: 5 - 862 / 950 - 2400 Mhz. Output loss: 1 dB. Size: 1 module.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA