ABB SPA - ABBZ1131DN N2150.7 DN - PRESA TV TERMINALE MASCHIO - Z1131DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8427238299228
Codice prodotto
ABBZ1131DN
Cod. produttore
Z1131DN
Produttore
ABB
Color: Dune. Single TV outlet - Dead-end M type - 9,52mm male For 75Ω impedance coaxial cable Avoid small bending radius Frequency range: 5 - 2.400 Mhz Connection loss: 1 dB Isolation: >16 dB Return loss: >7,6 dB DC path (Vdc / mA / Tono): 34 max. / 500 max. / 22kHz - DiSEqC Size: 1 module.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


